Rulment cu role cilindrice INA SL183044-A-BR-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:SL183044-A-BR-C3
Rubix:d1226467
Producator:0072256870030
EAN:4047643190480

Detalii produs : SL183044-A-BR-C3 INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL183044-A-BR-C3
Radial cylindrical roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 27000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 90 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
