Referințe
Timken:NU2232EMAC3
Rubix:d483921
EAN:0087796300392

Detalii produs : NU2232EMAC3 TIMKEN - TIMKEN NU2232EMAC3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single-row cylindrical roller bearing Timken
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 290 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1210000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 919000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere