Referințe
FAG:NU220-E-XL-M1
Rubix:d346300
Producator:0167382330000
EAN:4012801233491

Detalii produs : NU220-E-XL-M1 FAG - FAG NU220-E-XL-M1 CYLINDRICAL ROLLER BEARING 167382330000
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Puncte forte
Supports high radial loads.
Aplicații
Movable bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 34x180x180 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3820 g |
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 34 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 3450 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 305000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 295000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere