Rulment cu role cilindrice FAG NU322-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NU322-E-XL-TVP2-C3
Rubix:150428
Producator:0167403860030
EAN:4012801235525
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior240 mm
Lățime50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NU322-E-XL-TVP2-C3 FAG - FAG RULMENT NU 322-E-XL-TVP2-C3


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)50x240x240 mm
Logistic Greutate10471 g
Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior240 mm
Lățime50 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință3050 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r475000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr495000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere