Rulment cu role cilindrice FAG NUP216-E-XL-M1

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:NUP216-E-XL-M1
Rubix:d343101
Producator:0167408310000
EAN:4012801236218
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime26 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NUP216-E-XL-M1 FAG - FAG CYLIND ROLLR BEARING NUP216-E-XL-M1


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Puncte forte

Supports high radial loads.

Aplicații

Movable bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)26x140x140 mm
Logistic Greutate1760 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime26 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință4200 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r168000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr166000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere