Rulment cu role cilindrice FAG NUP220-E-XL-TVP2-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NUP220-E-XL-TVP2-C3
Rubix:d339436
Producator:0192528460030
EAN:4012801236386

Detalii produs : NUP220-E-XL-TVP2-C3 FAG - NUP220-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3550 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 34 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 3450 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 305000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 295000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
