Rulment cu role cilindrice FAG NJ2213-E-XL-TVP2-C5
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ2213-E-XL-TVP2-C5
Rubix:d1249261
Producator:0167349550050
Detalii produs : NJ2213-E-XL-TVP2-C5FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ2213-E-XL-TVP2-C5
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1440 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c5 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
