Rulment cu role cilindrice FAG NJ2328-E-XL-M1-J30PC-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:NJ2328-E-XL-M1-J30PC-C3
Rubix:d1244970
Producator:0695906050030
EAN:4012802619812

Detalii produs : NJ2328-E-XL-M1-J30PC-C3FAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG NJ2328-E-XL-M1-J30PC-C3
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 36550 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 300 mm |
| Lățime | 102 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
