Referințe
Ref. înlocuită:NU256-E-M1
FAG:NU256-E-TB-M1
Rubix:d345889
Producator:0792425450000
EAN:4047643169318

Detalii produs : NU256-E-TB-M1 FAG - NU256-E-TB-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NU20..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Puncte forte
Supports high radial loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 70900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 280 mm |
| Diametrul exterior | 500 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 1020 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2020000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1400000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
