Rulment cu role cilindrice INA SL183040-TB-BR-C3
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:SL183040-TB-BR-C3
Rubix:d334662
Producator:0535291110030
EAN:4047643202572

Detalii produs : SL183040-TB-BR-C3 INA - SL183040-TB-BR-C3 INA
Radial cylindrical roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 200 mm |
| Diametrul exterior | 310 mm |
| Lățime | 82 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
