Referințe
Ref. înlocuită:SL045016-PP
INA:SL045016-D-PP
Rubix:d336157
Producator:0898229510000
EAN:4054369725421

Detalii produs : SL045016-D-PP INA - INA SL04-5016PP CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Lățime | 60 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 340000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 210000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere