Rulment cu role cilindrice FAG N1010-D-K-TVP-SP-XL

Cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ref. înlocuită:N1010-K-M1-SP
FAG:N1010-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:d345653
Producator:0867013040000
EAN:4054369088458
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : N1010-D-K-TVP-SP-XL FAG - FAG N1010-D-K-TVP-SP-XL SUPER PRECISION CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS N1


Super precision cylindrical roller bearings N10..-D-K-TVP-SP, non-locating bearing, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime16 mm
Tipul jocului rulmentuluic1
Cușcăpoliamidă
Sarcină statică de bază, radială - C0r36500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr36500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere