Rulment cu role cilindrice FAG N309-E-XL-TVP2-C3>A
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:N309-E-XL-TVP2-C3
FAG:N309-E-XL-TVP2-C3>A
Rubix:d340608
Producator:0935220100030
EAN:4054371383596

Detalii produs : N309-E-XL-TVP2-C3>A FAG - FAG N309-E-XL-TVP2-C3A CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical roller bearing N3.-E-TVP2, with cage, single-row, floating bearing, 0 flanges on the outer ring (smooth), 2 flanges on the inner ring, Form N3
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere