Rulment cu role cilindrice INA SL185036-TB-BR-C3-2S
Cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:SL185036-TB-BR-C3-2S
Rubix:d1234343
Producator:0572439990034
EAN:4047643339810

Detalii produs : SL185036-TB-BR-C3-2S INA - CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA SL185036-TB-BR-C3-2S
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 136 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
