Rulment cu role cilindrice Timken NJ218EMA

Cylindrical Roller Bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:NJ218EMA
Rubix:d488037
EAN:0053893773216
Cylindrical Roller Bearing -  NJ218EMA

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : NJ218EMA TIMKEN - TIMKEN NJ218EMA CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Puncte forte

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Aplicații

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)252x259x64 mm
Logistic Greutate2700 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)252x259x64 mm
greutate ambalate640 g
Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime30 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință4500 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r225000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr206000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere