Rulment axial cu role cilindrice SKF 81114 TN
Cylindrical Roller Thrust Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:81114 TN
Rubix:353674
Producator:99980
EAN:7316571192949

Detalii produs : 81114 TN SKF - SKF RULMENT 81114 TN
SKF cylindrical roller thrust bearings are designed to accommodate heavy axial loads and impact loads. They must not be subjected to any radial load. The bearings are very stiff and require little axial space.
Puncte forte
- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 18x95x95 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 342 g |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 86500 N |
| Serie | single row cylindrical roller thrust bearings |
| Cușcă | poliamidă |
| Greutate | 0.342 kg |
| Grosime | 18 mm |
| Viteza de referință | 1700 rpm |
| Limitați viteza | 3400 rpm |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 345000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
