Rulment axial cu role cilindrice SKF 81115 TN
Cylindrical Roller Thrust Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:81115 TN
Rubix:d733351
Producator:46224
EAN:7316570311129

Detalii produs : 81115 TN SKF - SKF 81115 TN CYL. THRUST BEARIKIT
SKF cylindrical roller thrust bearings are designed to accommodate heavy axial loads and impact loads. They must not be subjected to any radial load. The bearings are very stiff and require little axial space.
Puncte forte
- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 19x100x100 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 391 g |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 83000 N |
| Cușcă | poliamidă |
| Greutate | 0.39 kg |
| Grosime | 19 mm |
| Viteza de referință | 1600 rpm |
| Limitați viteza | 3200 rpm |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 335000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere