Tăietor monobloc Format 24431000, 9124431000
Deb.mill. NC D6527 VHM10mm TiALN 60°
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:24431000, 9124431000
Rubix:d808978
Producator:4317784365116
EAN:4317784365116
Detalii produs : 9124431000 FORMAT - 9124431000 FORMAT
Solid carbide NC deburring mill
Design: Similar to DIN 6527. Application: For deburring and chamfering. Best suitable for contouring.
60°.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 10 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 72 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

