Rulment cu secțiune subțire Timken 61812-2Z, Diametrul exterior: 78 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 60 mm
Deep Groove Ball Bearing with Shields
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Timken:61812-2Z
Rubix:d485601

Detalii produs : 61812-2Z TIMKEN - 61812-2Z TIMKEN
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 78 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | dünnring-kugellager (61800, 61900) |
| Grosime | 0.3 mm |
| Viteza de referință | 7900 rpm |
| Limitați viteza | 9400 rpm |
| Diametrul de reaming | 60 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 10600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 11500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere