Rulment cu bile FAG 6215-J20AB-C3, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 75 mm

Deep groove ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6215-J20AB-C3
Rubix:d1248438
Producator:0691022100030
EAN:4012802884012
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6215-J20AB-C3FAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6215-J20AB-C3


Deep groove ball bearing 62..-J20AB, single row, steel sheet metal cage, ceramic coated

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1180 g
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime25 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie62..-j20ab
Viteza de referință5900 rpm
Limitați viteza7800 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r49000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr70000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.