Rulment cu bile FAG 61813-2Z-Y, Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 65 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:61813-2Z-Y
Rubix:d1241416
Producator:0096196150000



Detalii produs : 61813-2Z-YFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 61813-2Z-Y
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 130 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 618..-2z |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
