Rulment cu bile FAG S6204-2RSR-FD, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 20 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:S6204-2RSR-FD
Rubix:d1253831
Producator:0947107590000
EAN:4054372431869

Detalii produs : S6204-2RSR-FDFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG S6204-2RSR-FD
Deep groove ball bearing S62..-2RSR-FD, corrosion-resistant materials, for Food industry, single row, seals, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | s62..-2rsr-fd |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 6000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5320 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 10900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
