Rulment cu bile FAG 6208-2Z-L069-C3, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 40 mm

Deep groove ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:6208-2Z-L069-C3
Rubix:d344221
Producator:0388970400030
EAN:4047643104388
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6208-2Z-L069-C3 FAG - FAG 6208-2Z-L069-C3 DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime18 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie62..-2z
Viteza de referință9300 rpm
Limitați viteza10400 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r17800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr31000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.