Rulment cu bile FAG 6008-H, Diametrul exterior: 68 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 40 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6008-H
Rubix:d345665
Producator:0938810530000
EAN:4054371619626

Detalii produs : 6008-H FAG - 6008-H FAG
Deep groove ball bearing 60..-H, single row, H-Series, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Viteza de referință | 10700 rpm |
| Limitați viteza | 14600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11540 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 16780 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
