Rulment cu bile FAG 6308-H-C3, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 40 mm
Deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6308-H-C3
Rubix:d338768
Producator:0938687150030
EAN:4054371614058

Detalii produs : 6308-H-C3 FAG - 6308-H-C3 FAG
Deep groove ball bearing 63..-H, single row, H-Series, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 63..-h |
| Viteza de referință | 8900 rpm |
| Limitați viteza | 10800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 24010 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 40760 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
