Referințe
Gates:SPA2232 DELTA NARROW
Rubix:d383801
Producator:962562232
EAN:5414465317644

Detalii produs : SPA2232 DELTA NARROW GATES - GATES 9625-62232 SPA2232 DELTA NARROW
The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 2232 mm |
| Lungimea interioară | 2187 mm |
| Lungimea exterioară | 2250 mm |
| Grosime | 10 mm |
| Învelit | da |
| Serie | delta narrow |
| Min. Temperatura de funcționare | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 70 °C |
| Diametru minim scripete | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere