Referințe
Mitutoyo:2048S-10
Rubix:d897136
EAN:4946368429014

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 100 mm |
| Rezoluție | 0.01 mm |
Detalii produs : 2048S-10 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 2048S-10
Puncte forte
•In an adjustable pointer type the pointer can be adjusted independently of the position of the spindle by rotating the top knob|•In a peak hold type a mechanism holds the pointer and the spindle at the position of maximum depression and hence displays the maximum value
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 100 mm |
| Rezoluție | 0.01 mm |
| Diametrul carcasei | 57 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere