Referințe
Mitutoyo:513-515T
Rubix:d902035
EAN:4946368383613

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 50 mm |
| Rezoluție | 0.01 mm |
Documente
Detalii produs : 513-515T MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 513-515T
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 50 mm |
| Rezoluție | 0.01 mm |
| Diametrul carcasei | 33 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere