Referințe
Milwaukee:4932399552
Rubix:d709502
EAN:4002395361991

Documente
Detalii produs : 4932399552 MILWAUKEE - SECTIONING DISC MILWAUKEE 4932399552
Specifically designed turbo rimmed blade for clean cut edges in ceramic tiles and thin natural stone tiles / slabs.
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 115 mm |
|---|---|
| Grosime | 2 mm |
| Material abraziv | diamant |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | contractor dhti |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
