Disc de tăiere Roebuck 886390
Diamond disc masonry "expert"
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:633611
Roebuck:886390
Rubix:d799253
EAN:3660338398230



Documente
Detalii produs : 886390 ROEBUCK - 886390 CONTINUOUS RIM GROOVED DIAMOND DISC TILES, STONE DIAM. 125 MM ROEBUCK
Continuous rim ventilated turbo disc.
Precise and versatile.
High durability and performance in abrasive materials.
Aplicații
Types of materials to be cut: tile, Sainte Foy tile, brick, concrete block, granite, natural stone.
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 125 mm |
|---|---|
| Grosime | 2 mm |
| Material abraziv | diamant |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Viteza maximă | 80.16 m/s |
| Serie | expert |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
