Referințe
Mitutoyo:209-551
Rubix:d899349

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 5 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 15 mm |
| Rezoluție | 0.005 mm |
Documente
Detalii produs : 209-551 MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 209-551
Versatile ID measuring gages for hole diameters, groove thickness, tube diameter and hard-to-reach dimensions. The digimatic caliper gages provide error-free LCD readings, as well as data output for SPC analysis.
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 5 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 15 mm |
| Rezoluție | 0.005 mm |
| Diametrul carcasei | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere