Set de instrumente de masura de interior Mitutoyo 468-971
Digimatic Holtest set with interchangeable head - Series 468
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Mitutoyo:468-971
Rubix:d894478
EAN:4946368562865




rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 6 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 12 mm |
| Numărul de micrometri | 3 |
Detalii produs : 468-971 MITUTOYO - CASE OF INTERNAL MICROMETERS MITUTOYO 468-971
Individual capacities: 6-8, 8-10, 10-12 mm. Weight: 420 g. Precision: 6-20 mm: ±2 µm 20-100 mm: ±3 µm 100-300 mm: ±5 µm. Resolution: 0.001 mm. Measuring head: TiN-coated tungsten carbide (6-12 mm) TiN-coated steel (12-200 mm) Taper: tungsten carbide. Battery life of approximately 14 months. Display: LCD, character height 7.5 mm. ZERO/ABS change. Auto-shutdown (20 min. without use). Low battery alarm. Key locking. Data management. Digital. Metric unit of measurement.
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 6 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 12 mm |
| Numărul de micrometri | 3 |
| Numărul de extensii | 1 |
| Diametru | 10 mm |
| Numărul de inele de reglare | 2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere