Set de instrumente de masura de interior Mitutoyo 468-982
Micrometer Set
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mitutoyo:468-982
Rubix:d903187
EAN:4946368562926

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 12 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 25 mm |
| Numărul de micrometri | 3 |
Documente
Detalii produs : 468-982 MITUTOYO - CASE OF INTERNAL MICROMETERS MITUTOYO 468-982
Digital 3-Point Internal Micrometer Set 12-25 mm, Complete Unit, IP65, TIN
Puncte forte
•Give you excellent durability and impact resistance
They also have excellent resistance against water and dust
Read measurements easily
They also have excellent resistance against water and dust
Read measurements easily
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 12 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 25 mm |
| Numărul de micrometri | 3 |
| Numărul de extensii | 0 |
| Diametru | 20 mm |
| Numărul de inele de reglare | 2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere