Referințe
Mitutoyo:293-783
Rubix:d902446
EAN:4946368610382

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 330.2 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 355.6 mm |
Documente
Detalii produs : 293-783 MITUTOYO - MICROMETER MITUTOYO 293-783
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 330.2 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 355.6 mm |
| Diametrul axului | 8 mm |
| Rezoluție | 0.001 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere