Referințe
Gates:4G12FDHORX45
Rubix:d492474
Producator:7100-19578-5
EAN:5414465713392

Detalii produs : 4G12FDHORX45 GATES - 4G12FDHORX45 GATES
Puncte forte
DIN threaded adapter with inner thread and O-ring. 24° outer cone. Heavy series. 45° bow.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 81 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1/4' '' |
| Temperatura minimă | -35 °C |
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Execuție | fdhorx45 |
| Diametrul tubului exterior | 6 mm |
| Diametrul filetării | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
