Referințe
Gates:10GS12MB
Rubix:d492411
Producator:7347-02135-5
EAN:5412571956375

Detalii produs : 10GS12MB GATES - 10GS12MB GATES
Puncte forte
SAE outer threaded screw-in fitting, "O-ring boss". SAE J1926/2. ISO 11926/2. Heavy demands (S series).
Aplicații
Fitting for hydraulic hoses with spiral wire braids
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 5/8 '' |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 121.1 °C |
| Execuție | mb |
| Diametrul tubului exterior | 16 mm |
| Diametrul filetării | 26.99 mm |
| Presiune | 414 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
