Roată de transport Blickle LRA-TPA 75G-ELS-E07
Directional Lock for L/LK/LH 127-200/3
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LRA-TPA 75G-ELS-E07
Rubix:d833498
Producator:738916
EAN:4047526042417


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 50 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 75 mm |
| Lățimea roții | 25 mm |
Detalii produs : LRA-TPA 75G-ELS-E07 BLICKLE - LRA-TPA 75G-ELS-E07 BLICKLE
- For locking the swivel motion of a swivel castor in specific directions
- When activated, the swivel castor assumes the function of a fixed castor
- For subsequent installation
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 400 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 50 kg |
| Diametrul roții | 75 mm |
| Lățimea roții | 25 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| Duritatea malului A | 85 Shore |
| 101 mm | |
| 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere