Supapă de control pneumatică direcțională Aventics 5763510220
Directional Valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Aventics:5763510220
Rubix:105543
Producator:5763510220
EAN:3661475949088

Documente
Detalii produs : 5763510220 - 5763510220 VENTIL TRECERE CD01-5/2AS-024DC AVENTICS
5/2-way valve
Puncte forte
•ISO 15407-126 mm
5/2
With air spring return
Single solenoid
Qn = 1.03 Cv
Compressed air connection output base plate DIN ISO 15407-1
Electrical connection Plug, EN 175301-803, form C
Manual override with detent
5/2
With air spring return
Single solenoid
Qn = 1.03 Cv
Compressed air connection output base plate DIN ISO 15407-1
Electrical connection Plug, EN 175301-803, form C
Manual override with detent
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 5 |
|---|---|
| Debitul volumului | 1010 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere