Disc laminat Roebuck 866861

DLBC Flap disc

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Roebuck:866861
Rubix:d797596
EAN:3660338209253
"DLBC" CURVED FLAP DISK  D.125 GR.120
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Diametru125 mm
Diametrul de reaming22.23 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 866861 ROEBUCK - 866861 DLBC C. DISC ABRAZIV LAMELAR D.125 120G ROEBUCK


Ceramic curved fibre disc. Use: deburring, grinding, polishing Standard: EN 13743
DISC DLBC.125 - D.125 GR.120 FLAP DISC - CERAMIC - CURVED

Puncte forte

very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards

Aplicații

deburring, grinding, polishing
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Diametru125 mm
Diametrul de reaming22.23 mm
Tipul abrazivuluiceramică
Bob120
  • Disponibil – Data livrării la cerere