Disc laminat Roebuck 866864

DLPC Flap disc

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Roebuck:866864
Rubix:d797549
EAN:3660338209277
"DLPC" STRAIGHT FLAP DISK  D.115 GR.60
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Diametru115 mm
Diametrul de reaming22.23 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 866864 ROEBUCK - 866864 DLPC FLAT DISC ABRAZIV LAMELAR D.115 60G ROEBUCK


CERAMIC flat fibre disc. Use: deburring, grinding, polishing Standard: EN 13743
DISC DLPC.115 - D.115 GR.60 FLAP DISC - CERAMIC - FLAT

Puncte forte

very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards

Aplicații

deburring, grinding, polishing
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Diametru115 mm
Diametrul de reaming22.23 mm
Tipul abrazivuluiceramică
Bob60
  • Disponibil – Data livrării la cerere