Cilindru compact IMI Norgren RA/192080/M/25
Double Acting Cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
IMI Norgren:RA/192080/M/25
Rubix:d517277
Producator:RA/192080/M/25

Documente
Detalii produs : RA/192080/M/25 NORGREN - NORGREN VDMA COMPACT CYL RA/192080/M/25
Puncte forte
•M/50 switches can be mounted flush with the profile
Magnetic piston as standard
Seals ensure low friction operation and long life
Magnetic piston as standard
Seals ensure low friction operation and long life
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 80 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 25 mm |
| Temperatura minimă | -5 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
