Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 937 14X14
Double ended hexagon / bi-hex socket wrenches
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:937 14X14
Rubix:d1185125
Producator:009370014
EAN:8014230199245




Detalii produs : 937 14X14 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 937 14X14
• Can be used with sliding handle in through hole.
• Hole on short side allows access to nut, e.g. with projecting threads.
• Hole on short side allows access to nut, e.g. with projecting threads.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 216 g |
| Deschidere | 14x14 |
| Lungime | 167 mm |
| Tip | cheie pentru ţevi |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
