• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40.13/16

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:40.13/16
    Rubix:d1342958
    EAN:3148511008805
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie combinată

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie combinată
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 55A.27X32Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 75.21RFID440.35RFID FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 440.35RFID120 24 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 120 24940/3 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 940/3Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 70A.8943BXK 5,5 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 943BXK 5,555BA 36X38 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55BA 36X3840B.21 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 40B.21920M/35L BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 920M/35LCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 46.21AVSECheie de deschidere fixă și variabilă Facom 116.100615287 - 615287 117/4 CHEIE FIXA SIMPLA BRUNATA 100304 13x15 GEDORE - 304 13X15 HALF-MOONRINGSPANNER GEDORE55AS 1/4X5/16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55AS 1/4X5/16
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut