Referințe
Spartex:VDFTX6X80EFA2
Rubix:257157
Producator:90822T6 80
EAN:4043377396723

Detalii produs :
Șuruburi cu filet dublu cu cuplare hexagonală A2 6X80 TX15
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 6 mm |
|---|---|
| Lungime | 80 mm |
| Standard | NON-STANDARD |
| Tipul de amprentă | profil torx (tx) |
| Material/finisare | Oțel Inoxidabil A2 |
| Clasă | A2 |
| Dimensiunea imprimării | t15 |
| Tipul de filetare | metric |
| Suprafața filetului | total |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
