Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 55 27X30
Double Open End Wrench
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:55 27X30
Rubix:d1182759
Producator:000550102
EAN:8014230021898



Detalii produs : 55 27X30 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55 27X30
Puncte forte
•Compact heads
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Torque values significantly higher than ISO 1711-1 standards
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 425,5 g |
| Deschidere | 27x30 |
| Lungime | 284 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
