Rulment cu role conice Timken 32034XDF, Diametrul exterior: 260 mm | Diametrul interior: 170 mm | Lățime: 114 mm

Double Row - Face to Face Spacer Assembly

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:32034XDF
Rubix:d487396
Producator:190034684
EAN:0053893127408
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior170 mm
Diametrul exterior260 mm
Lățime114 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 32034XDF-90KA2 TIMKEN - TIMKEN 32034XDF-90KA2 TAPERED ROLLER BEARING


With the ability to support high radial and axial loads, high-performance Timken double row tapered roller bearing assemblies are engineered to provide the greatest durability in the most compact space. Pre-adjusted spacer assemblies allow for faster installation by eliminating the bearing clearance adjustment procedure.

Informații tehnice


atribute
greutate ambalate21695,3 g
Diametrul interior170 mm
Diametrul exterior260 mm
Lățime114 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.