Racleta Dichtomatik 67117920
Double wiper with metal stiffening (A DM 55 TPU 95)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67117920
Rubix:d355350
Producator:67117920

Detalii produs : 67117920 DICHTOMATIK - 67117920 DICHTOMATIK
Double wiper 019X026X05/07 ADM55 TPU 95
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Înălțime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
