Rulment cu role de ac cu cupă trasă INA BK1516-A
Drawn cup needle roller bearing closed end
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:BK1516-A
Rubix:d334764
Producator:0001769900000
EAN:4012802625974

Detalii produs : BK1516-A INA - INA NEEDLE ROLLR BEARING BK1516-A
Drawn cup needle roller bearings with closed end BK, to DIN 618/ISO 3245
Puncte forte
Operating temperature up to + 140 °C.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 16x21x21 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 17 g |
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 21 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 11200 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 10500 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere