Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace INA HK4012-B-L114
Drawn cup needle roller bearing open end
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:HK4012-B-L114
Rubix:d1230117
Producator:0037376750965
EAN:4054364064617

Detalii produs : HK4012-B-L114 INA - NEEDLE ROLLER BEARING CAGE AND ROLLER ASSEMBLY INA HK4012-B-L114
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK, to DIN 618/ISO 3245
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 29,17 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Serie | hk..-b |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 24300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14000 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
