Referințe
Tivoly:1111177500M
Rubix:256424
EAN:3221910864699

Detalii produs : 1111177500M - 1111177500M MASINA DE ASCUTIT BURGHIE DRILL DOCTOR 500
Informații tehnice
atribute
| Înălțime | 0.275 mm |
|---|---|
| Lungime | 0.17 mm |
| Unghiul vârfului | 135 ° |
| Lățime | 0.155 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere